SDカードリーダー USB Type-C 直挿し

SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコム

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートに直挿しするタイプのカードリーダーです。
SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。
SDメモリーカードスロットは、SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードに加え、UHS-II規格のSDメモリーカードに対応しています。
microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。
SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。
携帯に便利なストラップホールを装備しています。
本製品にストラップは付属していません。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
SDカードロック機能はサポートしておりません。
著作権保護機能には対応しておりません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×80×9※キャップ含む、突起部分含まず インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 保証期間1年間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値) スロット数(個)2 内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50772629 MR3C-D206BK/EC
3,400
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする