アルミガラス布テープ 26m
強力な接着力を誇るアルミガラス布テープです。高い耐候性、防水性、断熱性を備えています。熱と光を反射します。はさみで簡単にカットすることができます。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。装飾用、反射用に。
性能耐候性、防水性、断熱性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.12
内容量1個
注意
※この製品の用途以外では使用しないで下さい。貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。電気の絶縁には使用しないで下さい。保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |