RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービスなし)

RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービスなし) プラス[家具] RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービスなし) プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
こちらは奥行600mmの平机ロングタイプで、幅が1800mmあります。

仕様天板配線口(2か所)、対向配線可能 付属品トレー3個、鍵各2枚付 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装) 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板=140、トレー=各5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センタートレー(3箇所):534×382×42 配線引込口天板2箇所(左右奥)、幕板2箇所(天板配線口下) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1700×625 グリーン購入法適合 アジャスター 内容量1台
関連資料: 組立説明書(0.44MB) 取扱説明書: (1.69MB)
注意
※平机ロングタイプは奥行600mmタイプのみです。奥行700mmタイプはございません。
※平机ロングタイプに平机用棚板は設置できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RJ-186H LGY 58874838
RJ-186H LGY 58874838
58874838 RJ-186H LGY 天板=エルグレー/本体=エルグレー 1800×600×700 44.7
83,600
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-186H WH 58874865
RJ-186H WH 58874865
58874865 RJ-186H WH 天板=ホワイト/本体=ホワイト 1800×600×700 44.7
83,600
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RJ-186H WM 58875312
RJ-186H WM 58875312
58875312 RJ-186H WM 天板=ホワイトメープル/本体=ホワイト 1800×600×700 44.7
83,600
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする