ディンプルロック 胴長 違い

ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下

・1点抜けの鍵違いです。
・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・木製扉対応です。(ブラケット必須)

用途木製家具、建具、点検口 付属品鍵2本 材質黄銅(Bs) 鍵違い数約1500通り RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ 内容量1個
注意
※◇止金は別売りです。
※推奨止金:L-555、L-544
※◇木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50777057 L-238-1-KD
4,100
4,098
4,508 (税込)
7日以内出荷
50777066 L-238-2-KD
3,910
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷
50777075 L-238-3-KD
3,760
3,698
4,068 (税込)
30日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする