Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)

Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) - Anker(アンカー)

【12の機能を1つに】
これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。
ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。
【これ1台でデスク周りをスマートに】
多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。
様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
【長時間の作業でも快適に】
モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
【複数の機器を同時に充電】
ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。

仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)540×220×90質量(g)約1660対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降内容量1個
注意
※ご使用のPCは、USB PDとDisplayPort Alt ModeまたはUSB-C 3.2 Gen2に対応している必要があります。
※100Wでの急速充電を行うためには、100W以上の出力に対応したケーブルをお使いください。
※モニタースタンドの高さを調節することができません。
※使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075117A83775Z1-
29,991
29,991
32,990(税込)
当日出荷
73373810A83775Z1【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
29,991
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする