サニーポ(R)AHPクロス ピロー型 60枚入

サニーポ(R)AHPクロス ピロー型 60枚入 アズワン

加速化過酸化水素を主成分とし、細菌やウイルスを除去しながら洗浄することができます。

仕様ピロー型 成分過酸化水素(0.7%)、界面活性剤、水 材質不織布/レーヨン、PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)150×175 液性酸性 アズワン品番66-0013-97 内容量1袋(60枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50778579 021-428000-00
750
743
817 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする