LEDブラックライト 19灯 紫外線LED搭載 電池付き

LEDブラックライト 19灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー

日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。
当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。
LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。
プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。
LEDに適した電流を流すための抵抗も日本製です。
日本製コンバーターを搭載しており電池の容量を余す事なく使用します。
点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。
各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。
設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。
レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。
高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

アズワン品番65-8101-54 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50884979 UV-LED 375-19CB
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50904737 UV-LED 375-19CB
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50884979 UV-LED 375-19CB 80598719 UV-LED375-19BB UV-LED375-19BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 80598719 LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする