アルウエッティ除菌シート
レーヨン不織布に、除菌に適したエタノール80%(76.9~81.4vol%)を含浸させた、対物専用の除菌ワイパーです。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。
環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。
取り出し口のフタや詰め替え用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペンなどで開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。
拭き取りに十分な手のひらサイズ(15cm×21cm)です。
アズワン品番65-9493-59
内容量1袋(100枚)