唾液吸引ポンプ スピットQ1

唾液吸引ポンプ スピットQ1 - 徳器技研工業

口腔内の唾液をやさしく持続的に吸引します。
24時間、365日連続運転が可能です。
静音構造で夜間の使用も気になりません。
吸引力を調節できますので小児から高齢者まで幅広く使用できます。
大容量収集ボトルで、多量の唾液も安心して吸引できます。
収集ボトルがセパレートで自在設置。
安全ボトルで排液の本体流入を防止。

付属品吸引ホース(1.8m)、予備ヒューズ、唾液吸引チューブ(サンプル)質量(kg)ポンプ本体/約1.5、収集ボトル/約0.5電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ本体:140×230×155流量(L/min)排気:0~6圧力(kPa)吸引:0~-25アズワン品番65-8302-29径(mm)×高さ(mm)収集ボトル:Φ130×225吸引瓶容量(mL)1200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50920627SPITS218A
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする