オートクレーブ対応保護メガネ

オートクレーブ対応保護メガネ アズワン

オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。

仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分 材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145) 対応ANSI/ISEA Z87.1 紫外線遮断率(%)0.9999 アズワン品番8-462-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50915395 SE5CNON
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする