セーフティゴーグル

セーフティゴーグル アズワン セーフティゴーグル アズワン

フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。
つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。
こめかみの近くまで幅広くガードします。

材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)【つる】115(~最長125) 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160) 対応ANSI/ISEA Z87.1 紫外線遮断率(%)0.9999 アズワン品番8-451-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50915404 SE4CAF
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする