洗髪槽 樹脂製 ホワイト
頭部支えにより汚れた排水に頭部を漬ける心配がありません。
ジャバラホースは本体に引っ掛けられます(取り外し可)。
付属品ジャバラホース×1本
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ジャバラホース/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)465×370×124
質量(g)本体/758、ジャバラホース/62
容量(L)約4
寸法(Φ×mm)ジャバラホース:40×330~1250
アズワン品番8-2238-21
適合寸法(mm)シリコン栓:Φ2.9(Φ2.2)×2.9
内容量1個
注意
※本体にドレーンプラグ(シリコン栓)は付属していません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |