曇り止めクロス WTFOG

曇り止めクロス WTFOG アズワン

プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇りを防ぎます。
600回もしくは6ヶ月位まで繰り返し使用可能です。
最長12時間程度コーティング効果が持続します。

成分二酸化チタン 寸法(mm)139×139 アズワン品番7-9302-11 内容量1枚
注意
※使用できる回数や期間、コーティング効果は使用状況により異なります。
※使用後はクロスを密封パウチに入れ常温で保管し、クロスが乾燥した場合はパウチに1mLの水を入れて保管してください。
※クロスは洗わないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50915630 WTFOG-30E
1,500
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする