自動開閉ゴミ箱 PD-CDシリーズ
センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。
本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。
仕様床置きタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)265×208×330
色ホワイト
容量(L)15
電源充電式リチウム電池(18650・本体付属)、USB給電
アズワン品番7-9628-11
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。
本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。