ガーゼ寝巻 7451シリーズ

ガーゼ寝巻 7451シリーズ - オオサキメディカルガーゼ寝巻 7451シリーズ - オオサキメディカル

夏は吸汗性が高く、冬は保温性に優れている綿100%ですので、一年を通じて快適な着用感です。

仕様乾燥機:×材質綿100%対応洗濯:○、脱水機:○内容量1枚
注意
※柄の指定はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5091591974511男性用M身丈×裄丈×裾まわり:140×64×144165~1708-6550-02
5,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
地域運賃
5091592874512男性用L身丈×裄丈×裾まわり:145×64×144170~1758-6550-03
5,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
地域運賃
5091593774514男性用LL身丈×裄丈×裾まわり:150×64×144175~1808-6550-04
6,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
地域運賃
5091594674515女性用S身丈×裄丈×裾まわり:125×64×144150~1558-6551-01
5,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
地域運賃
5091595574516女性用M身丈×裄丈×裾まわり:130×64×144155~1608-6551-02
5,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
地域運賃
5091596474517女性用L身丈×裄丈×裾まわり:135×64×144160~1658-6551-03
5,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
地域運賃
5091598074519女性用LL身丈×裄丈×裾まわり:140×64×144165~1708-6551-04
6,200
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
地域運賃
5091598974510男性用S身丈×裄丈×裾まわり:135×64×144160~1658-6550-01
5,710
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする