ナビス(アズワン)
セレクトナビユニット トールタイプ・トレー PTシリーズ
材質
本体/スチール塗装仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セレクトナビ:350×465×2100
対応
トレー:ハーフ
アズワン品番
8-3996-12
最大収納数
トレー:浅型/22枚、深型/11枚
内容量
1個
注意
※トレーは別売です。
※床に置く際は、下置き用ベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922359
PT-4T
¥
87,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません