向日葵 豆型HOT&COOL PACK

向日葵 豆型HOT&COOL PACK 三重化学工業

耳の後ろを温めて快眠を促し、アイマスクとしても使えます。
胸やリンパにもフィットする形状です。
★急な発汗時にも使えます。
温める場合は電子レンジ500W、または600Wで30秒加熱、冷やす場合は冷凍庫で3時間以上冷却して使用します。

付属品専用カバー、保存用チャック袋、電子レンジで温める際の不織布袋 材質内容物/水・不凍液・調整剤・CMC・防腐剤・着色剤、本体袋/ナイロン・PE(ポリエチレン)、カバー/綿100% 寸法(mm)90×185 質量(g)120 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50913374 - 9-1395-02
2,250
 
 
取扱い終了
50913399 - 9-1395-01
2,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする