ハウスホールドジャパン ハウスホールドジャパンの 清掃用品 ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋 ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋) KE01 抗菌保存袋 小 50枚 0.020mm 透明色 KE01 抗菌保存袋 小 50枚 0.020mm 注文コード 50929544 材質LLDPE 厚さ(mm)0.02 色透明 入数(枚)50 寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KE01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50929544 KE01 オープン ¥129 ¥129 ¥142 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマートキューブ 日本サニパック 税込¥549 ¥499 バスケットへ プラスプラス HD取っ手付き 30L オルディ 税込¥285 ¥259 バスケットへ プラスプラスHD取っ手付き 45L オルディ 税込¥362 ¥329 バスケットへ ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ 税込¥208~ ¥189~ ごみとり物語 三角コーナー用 ボンスター 税込¥153 ¥139 バスケットへ TBM LimeAir Bag ごみ袋 薄手 TBM 税込¥285~ ¥259~ TBM LimeAir Bag ごみ袋 厚手 TBM 税込¥604~ ¥549~ TBM LimeAir Bag ごみ袋 TBM 税込¥483~ ¥439~ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥824 ¥749 バスケットへ ごみっこポイスタンドタイプE グレープ(再生10%) ネクスタ 税込¥109 ¥99 バスケットへ 防臭して消臭もできる袋 ジャパックス 税込¥186~ ¥169~ 鮮度そのままジッパーバッグ ジャパックス 税込¥362 ¥329 再生原料LDサニタリーポリ HEIKO 税込¥296 ¥269 バスケットへ 再生原料サニタリーバッグ HEIKO 税込¥582 ¥529 バスケットへ 再生原料室内用ポリ袋 HEIKO 税込¥296~ ¥269~ 90L ごみ袋 エスコ 税込¥10,888~ ¥9,898~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 90L 白半透明 日本サニパック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 45L 白半透明 日本サニパック 税込¥2,188 ¥1,989 バスケットへ 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品