ニッコー
スピードラックDS
特長:
・デスクの高さにジャストフィット
・サイドデスクとして配布資料置き、プロジェクター置きに便利
・簡易キャビネットとして利用可能
・要る時、要らない時 素早く設置撤去
・移動もラクラク キャスター付き
幅(mm)
(使用時)472/(収納時)472
高さ(mm)
(使用時)702/(収納時)940
奥行(mm)
(使用時)450/(収納時)74
耐荷重(kg/段)
40
仕上
【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPホワイト【棚板】SPホワイト
自重(kg)
11
棚板
3段
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924538
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください