曜日別特売

スピードラックH1500

スピードラックH1500 - ニッコー

特長:
・組立て、解体が不要な一体構造
・ワンタッチでスピードセッティング
・ワンタッチでスピード折りたたみ
・搬入・設置・撤去がスピーディ
・部品ゼロ、工具が一切不要

幅(mm)(使用時)916/(収納時)916高さ(mm)(使用時)1361/(収納時)1600奥行(mm)(使用時)450/(収納時)75耐荷重(kg/段)100仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト自重(kg)20棚板4段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924520-
オープン
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする