ムーミントートトレー
ネスティングが可能な工具トレーです。
中に物品が入っていても重ね合わせができます。
別売フタを付けると段積みもできます。
用途
工場、作業現場での部品管理。
オフィスやご家庭での雑貨の管理収納に。
普段使いのトレーとして。
トラスコ品番545-4669
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
高さ(mm)(外形寸法)97(有効内寸)95
奥行(mm)(外形寸法)236.5(有効内寸)217.5
間口(mm)(外形寸法)323.5(有効内寸)304.5
内容量1セット
オフィスやご家庭での雑貨の管理収納に。
普段使いのトレーとして。