洗面コップ and 水切りスタンド ブルー

洗面コップ and 水切りスタンド ブルー オカザキ 洗面コップ and 水切りスタンド ブルー オカザキ

材質【コップ】ポリプロピレン【スタンド】アルミニウム【キャップ】シリコーン【吸盤】塩化ビニル 寸法(mm)【コップ】約Φ68×95【スタンド】約42×142 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50929097 -
オープン
179
197 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする