曜日別特売

海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V

海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V - カシムラ海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V - カシムラ

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!
サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。
AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。
AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。

形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8内容量1台
注意
※仮想通貨ブロックチェーン取引管理に使用する高電力コンピュータ(いわゆるマイニングマシーン)には負荷が大きいため、お使いいただけません。
※連続使用(1時間以内の断続的稼動でも継続的にご使用頂く場合を含む)を前提とする業務用途や高信頼性が要求される機器にはお使いいただけない場合があります。
※連続使用(1時間以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
※熱を発生する製品(アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器等)、モーター内蔵の製品(電動ドリル等)、起動時に大きな電流が加わる製品(ランプ等)は定格消費電力の2~3倍を目安に十分余裕を持って定格容量を選定下さい。
※医療器具にはお使いいただけません。
※「大型変圧器をご使用になるお客様へ」お使いになるコンセントのブレーカー容量が小さい場合、変圧器の電源プラグをコンセントに差した際に一時的に流れる電流とブレーカー特性により、ブレーカーが動作することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927514NTI-27
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする