ロベリア ステンレス製ティースプーン

ロベリア ステンレス製ティースプーン パール金属 ロベリア ステンレス製ティースプーン パール金属

材質ステンレス鋼 形状ティースプーン 幅(mm)25 全長(mm)140 シルバー 高さ(mm)15 質量(g)27 食器の種類洋食器 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50926428 B-5624
350
179
197 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする