パール金属
ロベリア ステンレス製ヒメフォーク
材質
ステンレス鋼
形状
ヒメフォーク
幅(mm)
15
全長(mm)
135
色
シルバー
高さ(mm)
15
質量(g)
18
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50926437
B-5626
¥
350
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください