曜日別特売

SS-760 76セーフティスニーカー

SS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワークSS-760 76セーフティスニーカー - ケイワーク

超軽量のセーフティーシューズです。

材質(先芯)樹脂先芯(JIS L級相当)形状ローカット甲被タイプひもタイプ材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)約265(片足26cm)材質(中敷)EVA靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50992700SS760-250-BK25ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992709SS760-255-BK25.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992718SS760-260-BK26ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
50992727SS760-265-BK26.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
50992736SS760-270-BK27ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992745SS760-280-BK28ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992754SS760-250-BL25ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992770SS760-255-BL25.5ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992779SS760-260-BL26ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992788SS760-265-BL26.5ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
50992797SS760-270-BL27ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50992806SS760-280-BL28ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする