ダイトウブク
ワンブク
用途
*単一電池1個用コンパクトタイプ
仕様
ストーン:Φ22mm
寸法(mm)
110x7.5x40
本体質量(g)
約114
連続使用時間(時間)
約24(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池1個使用(電池別売)
送風量
毎分1.2L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
なし
ハンガータイプ
裏面:無
内容量
1台
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50933376
No.131
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください