曜日別特売

強力ブク108

強力ブク108 - ダイトウブク強力ブク108 - ダイトウブク

*送風量約1.8Lのハイパワー!

用途*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。仕様ストーン:プラストーン寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約60(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.8L/分ホース長さ(cm)60防水仕様一部防滴ハンガータイプ裏面:有内容量1台
注意
画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50933358No.108
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする