ダイトウブク
プラストーン50 ゴーマル
用途
*側面全体からエアーが吐出され、よりエアーが分散され容器内の酸素濃度がUP! *吐出口が一定で根詰まりがなく、エアーポンプにかかる水圧プレッシャーが安定し、電池が長持ち! *内蔵錘は海水でも錆びにくく、有害物質を含まないジオメットメッキ加工スチール *折りぐせが付きにくいシリコンホース付
材質
ABS樹脂製
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
11.4
質量(g)
25
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50932588
No.837
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください