温水洗浄便座 瞬間式

温水洗浄便座 瞬間式 Haier(ハイアール)

ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。
使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。
使わない時間は節電運転を行うスマート運転。
おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。

その他タイマー節電、漏電保護プラグ(安全装置) 付属品取付ボトルセット、本体固定プレート、タンク給水ホース約0.5m、本体給水ホース約1m、分岐金具、スパナ 質量(kg)4.9 区分瞬間式 電源電圧単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1226(電気温水器1176、電気便座50) 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×518×132 温度調節暖房便座5段階(31~39℃)及び切 出力切替【温水洗浄装置】(水勢)各5段階 使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75 年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120) 洗浄水量(L)【温水洗浄装置】(おしり)0.525/分、(ビデ)0.5L/分 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50935074 JB-SS01A アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
50935090 JB-SS01A ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50935074 JB-SS01A 81368448 JB-SS01A(C) JB-SS01A(C) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368448 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50935090 JB-SS01A 81368439 JB-SS01A(W) JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする