曜日別特売

フタが自立する電気グリル鍋

フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)

焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。
フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。

用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)約80~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7内容量1台
取扱説明書:(1.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936754YGF-W130(B)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする