曜日別特売

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ - 日立

過熱水蒸気調理ができるフラット庫内オーブンレンジ。食品の重さにあわせてオートで調理。下ごしらえして冷凍したおかずもオートで解凍から焼き上げ。冷凍食品をパリッと調理。
外して丸洗いテーブルプレートでいつでも清潔。シリコン系塗装の庫内側面・背面と平面グリルで調理後の庫内お手入れがらくに。
キッチンに収まりのよい、コンパクトなフレームデザイン。

用途ノンフライ調理、オーブン調理、解凍、あたためなどに。スチームオーブンレンジ/ヘルシーシェフ/フラットテーブル/過熱水蒸気式/22L/22リットル/新生活/キッチン家電/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/あたため/グリル/解凍/大容量付属品テーブルプレート電源(V)AC100(50/60Hz)方式過熱水蒸気:ボイラー式センサータイプ重量センサー+蒸気・温度センサー機能オーブン/温度調節:100-210度、250度、発酵(30/35/40/45度)保証期間1年スチーム方式給水タンク式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936648MRO-S7A(R)13.5レッドオーブン:1300、グリル:1300、レンジ/手動:800/600/500、200相当、100相当レシピ数:12122
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50936657MRO-S8A(W)15.5ホワイトオーブン:1210、グリル:1210、レンジ/手動:800/600/500、200相当、100相当レシピ数:14231
オープン
取扱い終了
返品不可
50936666MRO-S8A(K)15.5ブラックオーブン::1210W、グリル:1210、レンジ:手動:800/600/500、200相当、100相当レシピ数:14231
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50936648MRO-S7A(R)28659096MRK-F250TSV(W)MRO-S7A(R) フラットテーブルオーブンレンジ 25L YAMAZEN(山善) 28659096フラットテーブルオーブンレンジ 25LYAMAZEN(山善)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする