事務用デスク_H650ワゴン
幅(mm)395
高さ(mm)648
奥行(mm)580
段数3段
キャスターあり
材質(フレーム)スチール
材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |