曜日別特売

PoE録画4CHハードディスクレコーダー

PoE録画4CHハードディスクレコーダー - 東進電機工業PoE録画4CHハードディスクレコーダー - 東進電機工業PoE録画4CHハードディスクレコーダー - 東進電機工業PoE録画4CHハードディスクレコーダー - 東進電機工業PoE録画4CHハードディスクレコーダー - 東進電機工業

PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー
LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要
2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)
録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能
6 段階の録画画質設定
P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)
モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応
画面 4 分割機能
画面ループ機能(オートシーケンス)
カメラタイトル表示機能
パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作

付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス質量(g)1380電源(V)DC48(センタープラス)最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時)解像度1080P/720P/960H/D1/VGA再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質6段階言語表示26ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションXVR View映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238映像入力4チャンネル BNC.J録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画内容量1台
取扱説明書:(3.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハードディスク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995746TSD-POE4200-2TBSATA 2TB×1
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50995755TSD-POE4200-1TBSATA 1TB×1
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50995764TSD-POE4200-4TBSATA 4TB×1
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする