東進電機工業
電源ユニット
AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット
ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)
UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
DC33
入力信号
2592×1944/2160×1440/1920×1080
LED
映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅
出入力端子
BNC.J×4
伝送距離(m)
最大400(5CFB推奨)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
チャンネル数
最大消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995728
TSD-POC04U
約1770
4ch
55
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50995737
TSD-POC08U
約3380
8ch
110
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください