電源ユニット

電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業 電源ユニット 東進電機工業

AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット
ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)
UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能

使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100 出力電圧(V)DC33 入力信号2592×1944/2160×1440/1920×1080 LED映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅 出入力端子BNC.J×4 伝送距離(m)最大400(5CFB推奨) 内容量1台
取扱説明書: (0.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(g)
チャンネル数
最大消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TSD-POC04U 50995728
TSD-POC04U 50995728
50995728 TSD-POC04U 約1770 4ch 55
オープン
98,980
108,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
TSD-POC08U 50995737
TSD-POC08U 50995737
50995737 TSD-POC08U 約3380 8ch 110
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする