東進電機工業
TSD-SPSD400T用ポール取付ブラケット
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具
ステンテスバンド別売
カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
材質
アルミニウム/鉄
質量(g)
約330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×126×314
寸法(幅W×長さL)(mm)
ステンレスバンド:12×600
耐荷重(g)
約3000
適合ポール径(Φmm)
約60~200
内容量
1台
取扱説明書:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995807
TSD-PMBK620
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100