曜日別特売

5MP防水電動ズームAHDカメラ

5MP防水電動ズームAHDカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDカメラ - 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDカメラ - 東進電機工業

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ
2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載
出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応
映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能
画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能
Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え
各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定
また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能

仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08内容量1台
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995649TSD-RU6244AF
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする