東進電機工業
カメラ用電源延長ケーブル
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル
「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用
寸法(mm)
電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1
動作確認済機器
TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DC
ジャック径(Φmm)
電源ジャック:11
内容量
1台
注意
※コネクターの接続部が屋外に出る場合は防水処理をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
プラグ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50995387
TSD-EC5M
5M
電源プラグ:9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50995396
TSD-EC10M
10M
電源プラグ:9、電源ジャック:11
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100