フレキシブルダクト らくダクト

フレキシブルダクト らくダクト - オリエントフレキシブルダクト らくダクト - オリエント

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。
定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。
使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。

用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia内容量1本
関連資料:(4.75MB) (0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
最大静圧(Pa)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995055Φ100mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-880100
13,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995089Φ125mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m4)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-880125
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995098Φ150mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m5)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-880150
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995080Φ175mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m6)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-560175
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995064Φ200mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m7)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-560200
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995107Φ225mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m8)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-560225
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995116Φ250mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m9)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-560250
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995125Φ275mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m10)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-200275
26,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995134Φ300mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m11)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-200300
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995150Φ350mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m12)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-200350
34,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995159Φ400mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m13)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-200400
44,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995046Φ450mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m14)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-200450
48,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50995168Φ500mmグラスウール(厚み:25mm、密度:24kg/m15)※ホルムアルデヒド不使用正圧:3000 負圧:-200500
54,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする