曜日別特売

ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト

ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業ウォール スマートフォン&ヘッドホンホルダー スマート ホワイト - 山崎実業

スマートフォンやタブレットPCを充電しながら設置。充電コードやヘッドホンをフックに
まとめて収納。充電コードを付けたまま使用可能。
コードやヘッドホンを傷めにくい幅広フック。石こうボードピンで壁に穴が残りにくい。
木ネジでも設置可能。

仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)/マット:シリコーン質量(g)約145耐荷重(kg)ホルダー部:約1/フック部:約0.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×5.5×7.1寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】ホルダー部:約14×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510134205893WH
オープン
1,500
1,650(税込)
6日以内出荷
返品不可
510134295894BK
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする