電気保温ポット 2.2L HLP-22BK

電気保温ポット 2.2L HLP-22BK ヒロ・コーポレーション

使いやすさを究極に追求したシンプルな設計で、様々なインテリアにあわせやすい電気保温ポットです。ボタンが『わかすボタン』と『保温ボタン』の二つだけなので、操作がとても簡単です。給湯であれば、コードがない場所でも出来ます。

用途湯沸しに。給湯に。 付属品マグネットプラグコード 容量(L)2.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)(沸騰時)650(保温時)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×295×290 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
注意
※絶対に分解、修理、改造は行わないでください。幼児の手の届くところに置かず、子供や取扱に不慣れな方、自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使わせないでください。濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしないでください。本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。流し台など水にぬれた場所に置くのもやめてください。本体を傾けたり、抱きかかえたり、ゆすったり、ふたを持って移動や排水をしないでください。また転倒させないよう気を付けてください。コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外で使わないでください。他の器具と併用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。給湯する時は給湯ボタンをゆっくりと押し勢いよく絶対に押さないでください。電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグ、緩んだコンセントは使わないでください。電源プラグのほこり等はこまめに取り除き、また亀裂やひびが入った状態では使用を中止してください。FULL目盛り(△マーク)以上の水を入れないでください。乳幼児に電源プラグやマグネットプラグをなめさせないでください。不安定な場所やすべりやすい場所、傾いたところや、熱に弱い敷物の上、カーテン等の可燃物の近くで使わないでください。水以外のもの(お茶の葉等)を本体に入れて加熱しないでください。また、氷を入れて保冷用に使わないでください。必ず給水目盛以上水を足して、給水目盛以下では使用しないでください。コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷つけたり、加工、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ひっぱったりねじったり、重たいものを乗せたり、束ねたりしないでください。ふたは勢いよくしめないでください。蒸気口に手をかざしたり、触れたりしないでください。加熱中はフタを開けたり給湯したりしないでください。マグネットプラグ部の先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。使用中はふきんなどで蒸気口などをふさがないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51013754 HLP-22BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする