UGREEN 25000mAh 大容量急速充電モバイルバッテリー 90597A

UGREEN 25000mAh 大容量急速充電モバイルバッテリー 90597A UGREEN

合計145Wの高出力を実現したモバイルバッテリーです。USB-Cポートx2、USB-Aポートx1の合計3ポート構成。PD3.1対応により、USB-C1単ポートで最大140Wの高出力になり、ノートパソコンでも急速充電が可能です。また、USB-C2単ポートでも65Wの高出力に対応し、加えてUSB-Aポート22.5Wの高出力も備えているため、スマートフォンからノートパソコンまで、あらゆる機器を急速充電できます。

質量(g)約510 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数USB-Cポート×2、USB-Aポート×1 充電端子USB-C 給電端子USB-C、USB-A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51049847 UGR-BY-000001
12,709
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51049847 UGR-BY-000001 64167279 UGR-BY-000015 UGR-BY-000015 UGREEN 20000mAhケーブル付きモバイルバッテリー 55992B UGREEN 64167279 UGREEN 20000mAhケーブル付きモバイルバッテリー 55992B UGREEN 1個 10,891 税込11,980 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする