UGREEN Nexode 急速充電器 100W GaN 3C1A 4ポート 15336

UGREEN Nexode 急速充電器 100W GaN 3C1A 4ポート 15336 UGREEN

USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート備えているため、例えば2台のノートパソコンと2台のスマートフォンを同時に充電することも可能です。ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電可能なため、電源まわりをすっきりとシンプルにできます。USB-C単ポートで最大100Wの出力に対応するため、MacBook Pro 16インチを1.5時間でフル充電できます。従来のシリコン半導体と比較して電力損失と発熱量が小さくなり、さらなる小型化と高効率化を実現したGaN充電器です。携帯性が高いため、オフィスや自宅、旅行はもちろん、100~240Vの電圧に対応しており、海外出張にも便利です。

ポート数4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51049865 UGR-OT-000004
7,255
5,398
アウトレット
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする