LA-55AR-6H アルミフレーム用アーム
LA-55AR-6Hはアルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向水平
内容量1個