タカチ電機工業
導電性銅箔シート CUTSシリーズ
低価格な導電性銅箔シートです。
B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質
銅
厚さ(μm)
製品:60/金属箔:36
耐熱温度(℃)
-10~+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着力
≦11N/25mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51023886
CUTS1825
182×257
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
51023895
CUTS2129
210×297
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください