プリュムコレクション/ケーキ

プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ) プリュムコレクション/ケーキ HEADS(ヘッズ)

イラストレーターのてらおかなつみさんとコラボレーションした、ホーローのマグカップです。
取扱説明書付で、デザインの入った箱に入れて納品いたしますので、そのまま雑貨として販売していただけます。
お菓子などを入れるラッピングの器としてもおすすめです。

仕様食品対応(食品衛生法適合商品)、取扱説明書・箱付 種別マグカップ 材質ホーロー 厚さ(mm)0.5 容量(mL)約350 寸法(幅W×高さH)(mm)115(93)×80 内容量1パック(4個)
注意
※ワレモノの為、お取り扱いにご注意ください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。
※電子レンジは使用しないでください。
※温かいものを入れると、本体が大変熱くなりますので火傷には十分ご注意ください。
※製造工程上、黒い点が生じる場合がございますが、使用上問題はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51047747 PLM-MUG4
オープン
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする