NISMO
日産NISMO SAKURA アクリルキーホルダー
表側にはNISSANロゴ、裏側にはSAKURAのフロントシールドアクセントの柄がデザインされたアクリルキーホルダーです。
Made in Japan
材質
アクリル
縦(cm)
2.5
厚さ(cm)
0.4
横(cm)
8.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063068
KWA10-00RB1
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063086
KWA10-00RP1
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063104
KWA10-00RR1
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください