NISMO
日産NISMO レザーキーホルダー
厚みのある本革で作ったキーホルダーです。高級感と革の表情を同時に楽しんでいただけます。
MIZUNO社製
材質
【本体】牛革【金属部】亜鉛合金、鉄
縦(cm)
14.5
厚さ(cm)
1.6
横(cm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063890
KWA10-50R20
レッド×ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063899
KWA10-50R30
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください