NISMO
日産NISMO アクリルキーホルダー
表側にはNISSANロゴ、裏側には市松柄がデザインされたアクリルキーホルダーです。
Made in Japan
材質
アクリル
縦(cm)
2.5
厚さ(cm)
0.4
横(cm)
8.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063077
KWA10-00RP0
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51063059
KWA10-00RB0
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
51063095
KWA10-00RR0
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください